Spécifications
Dimensions
- Longueur770 mm
- Taille du rail43 mm
- Accident vasculaire cérébral796 mm
- Poids17.787 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale1016 N
- Prolongation100 %
- Chemins de roulement durcisOui
- Température de fonctionnement-30°C/+170 °C
- Quantité du colis1
- Type de profilTiré à froid
- Capacité de charge statique radiale3055 N
- Style de railRail télescopique
- Type de glisseurBoules
Aperçu
Description du fabricant
DEF43-770-796, TROUS FILETÉS TLSPC
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis