Motion
DEM22-130-152

ROLLON CORP
DEM22-130-152

Rail télescopique étiré à froid - rail de 22 mm, course : 152 mm, longueur : 130 mm
N° D’ARTICLE MI07050210
N° MFRDEM22-130-152
Prix586.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
DEM22-130-152

Rail télescopique étiré à froid - rail de 22 mm, course : 152 mm, longueur : 130 mm
N° D’ARTICLE MI07050210
N° MFRDEM22-130-152
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
Prix586.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    130 mm
  • Taille du rail
    22 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    152 mm
  • Poids
    0.75504 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    83 N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    119 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
DEM22-130-152, TAILLE 22 TLSPC, L=130MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif