Motion
DEM43-1650-1686

ROLLON CORP
DEM43-1650-1686

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 1686 mm, longueur : 1650 mm
N° D’ARTICLE MI07050247
N° MFRDEM43-1650-1686
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
DEM43-1650-1686

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 1686 mm, longueur : 1650 mm
N° D’ARTICLE MI07050247
N° MFRDEM43-1650-1686
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1650 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    1686 mm
  • Poids
    38.115 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    485 N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    1458 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
DEM43-1650-1686, TAILLE 43 TLSPC, L=1650MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif