Motion
DEM43-290-316

ROLLON CORP
DEM43-290-316

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 316 mm, longueur : 290 mm
N° D’ARTICLE MI07050251
N° MFRDEM43-290-316
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
DEM43-290-316

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 316 mm, longueur : 290 mm
N° D’ARTICLE MI07050251
N° MFRDEM43-290-316
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    290 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    316 mm
  • Poids
    6.699 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    780 N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    1114 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
DEM43-290-316, TAILLE 43 TLSPC, L=290MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon