Spécifications
Dimensions
- Longueur1170 mm
- Taille du rail43 mm
- Accident vasculaire cérébral1206 mm
- Poids27.027 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale672 N
- Prolongation100 %
- Chemins de roulement durcisOui
- Température de fonctionnement-30°C/+170 °C
- Quantité du colis1
- Type de profilTiré à froid
- Capacité de charge statique radiale2022 N
- Style de railRail télescopique
- Type de glisseurBoules
Aperçu
Description du fabricant
DEV43-1170-1206, TLSPC, TROUS C-SUNK
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis