Motion
DSD28-1330-1286

ROLLON CORP
DSD28-1330-1286

Rail télescopique étiré à froid - rail de 28 mm, course : 1286 mm, longueur : 1330 mm
N° D’ARTICLE MI07050328
N° MFRDSD28-1330-1286
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
DSD28-1330-1286

Rail télescopique étiré à froid - rail de 28 mm, course : 1286 mm, longueur : 1330 mm
N° D’ARTICLE MI07050328
N° MFRDSD28-1330-1286
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1330 mm
  • Taille du rail
    28 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    1286 mm
  • Poids
    18.7264 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+110 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    1749 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
DSD28-1330-1286, TAILLE 28 RAIL TLSPC
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif