Motion
DSD43-1010-956

ROLLON CORP
DSD43-1010-956

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 956 mm, longueur : 1010 mm
N° D’ARTICLE MI07050335
N° MFRDSD43-1010-956
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
DSD43-1010-956

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 956 mm, longueur : 1010 mm
N° D’ARTICLE MI07050335
N° MFRDSD43-1010-956
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1010 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    956 mm
  • Poids
    32.4412 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+110 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    5578 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
DSD43-1010-956, TAILLE 43 RAIL TLSPC
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis