Motion
DSD43-1330-1276

ROLLON CORP
DSD43-1330-1276

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 1276 mm, longueur : 1330 mm
N° D’ARTICLE MI07050337
N° MFRDSD43-1330-1276
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
DSD43-1330-1276

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 1276 mm, longueur : 1330 mm
N° D’ARTICLE MI07050337
N° MFRDSD43-1330-1276
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1330 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    1276 mm
  • Poids
    42.7196 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+110 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    4686 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
DSD43-1330-1276, TAILLE 43 RAIL TLSPC
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis