Motion
DSD43-1490-1436

ROLLON CORP
DSD43-1490-1436

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 1436 mm, longueur : 1490 mm
N° D’ARTICLE MI07050338
N° MFRDSD43-1490-1436
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
DSD43-1490-1436

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 1436 mm, longueur : 1490 mm
N° D’ARTICLE MI07050338
N° MFRDSD43-1490-1436
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1490 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    1436 mm
  • Poids
    47.8588 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+110 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    4143 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
DSD43-1490-1436, TAILLE 43 RAIL TLSPC
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis