Motion
DSD43-1650-1596

ROLLON CORP
DSD43-1650-1596

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 1596 mm, longueur : 1650 mm
N° D’ARTICLE MI07050339
N° MFRDSD43-1650-1596
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
DSD43-1650-1596

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 1596 mm, longueur : 1650 mm
N° D’ARTICLE MI07050339
N° MFRDSD43-1650-1596
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1650 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    1596 mm
  • Poids
    52.998 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+110 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    3713 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
DSD43-1650-1596, TAILLE 43 RAIL TLSPC
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis