Motion
DSD43-1810-1756

ROLLON CORP
DSD43-1810-1756

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 1756 mm, longueur : 1810 mm
N° D’ARTICLE MI07050340
N° MFRDSD43-1810-1756
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
DSD43-1810-1756

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 1756 mm, longueur : 1810 mm
N° D’ARTICLE MI07050340
N° MFRDSD43-1810-1756
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1810 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    1756 mm
  • Poids
    58.1372 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+110 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    3364 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
DSD43-1810-1756, TAILLE 43 RAIL TLSPC
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon