Motion
DSS43-1490-1516

ROLLON CORP
DSS43-1490-1516

Rail télescopique tiré à froid - Rail de 43 mm, course de 1516 mm, longueur de 1490 mm
N° D’ARTICLE MI07050355
N° MFRDSS43-1490-1516
Prix2,484.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
DSS43-1490-1516

Rail télescopique tiré à froid - Rail de 43 mm, course de 1516 mm, longueur de 1490 mm
N° D’ARTICLE MI07050355
N° MFRDSS43-1490-1516
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
Prix2,484.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1490 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    1516 mm
  • Poids
    47.8588 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    3713 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
DSS43-1490-1516, TAILLE 43 RAIL TLSPC
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis