Motion
KLV43-2160

ROLLON CORP
KLV43-2160

Rail guidé par came - Séries : KLV, rail compact, Taille de rail : 43 mm, Type de coulisseau : rouleaux, Longueur : 2160 mm
N° D’ARTICLE MI07050463
N° MFRKLV43-2160
Prix1,101.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
KLV43-2160

Rail guidé par came - Séries : KLV, rail compact, Taille de rail : 43 mm, Type de coulisseau : rouleaux, Longueur : 2160 mm
N° D’ARTICLE MI07050463
N° MFRKLV43-2160
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
Prix1,101.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2160 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Poids
    12.3552 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Style de rail
    Rail compact
  • Série
    KLV
  • Type de glisseur
    Rouleaux
  • Vitesse
    7 m/s

Aperçu

Description du fabricant
TRAVERSE DE KLV43-2160 K, TAILLE 43 , AVEC TROUS EN C
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis