Motion
NUE28L-3-A

ROLLON CORP
NUE28L-3-A

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 28 mm, longueur hors tout : mm
N° D’ARTICLE MI07050582
N° MFRNUE28L-3-A
Price$305.86/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
NUE28L-3-A

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 28 mm, longueur hors tout : mm
N° D’ARTICLE MI07050582
N° MFRNUE28L-3-A
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
Price$305.86/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    28 mm
  • Longueur totale
    mm
  • Poids
    0.3102 lb

Details

  • Accélération
    15 m/s2
  • Capacité de charge statique axiale
    0 N
  • Capacité de charge dynamique
    4260 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de moment
    0 N-m, 54.4 N-m
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    2170 N
  • Style de rail
    Rail compact
  • Vitesse
    5 m/s

Aperçu

Description du fabricant
NUE28L-3-A LONG 3 RLR SELFLUBE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif