Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal28 mm
- Longueur totalemm
- Poids0.3608 lb
Details
- Accélération15 m/s2
- Capacité de charge statique axiale0 N
- Capacité de charge dynamique4260 N
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de moment0 N-m, 108.5 N-m, 54.4 N-m
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale2170 N
- Style de railRail compact
- Vitesse5 m/s
Aperçu
Description du fabricant
NUE28L-4-A LONG 4 RLR SELFLUBE
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis