Spécifications
Dimensions
- Longueur60 mm
- Taille du rail28 mm
- Accident vasculaire cérébral190 mm
- Poids0.836 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale2436 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment17.1 N-m, 24 N-m, 35 N-m
- OAL290 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale3480 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis