Motion
SN28-60-270-370

ROLLON CORP
SN28-60-270-370

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 28 mm, course : 270 mm, 60 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050683
N° MFRSN28-60-270-370
Prix254.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN28-60-270-370

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 28 mm, course : 270 mm, 60 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050683
N° MFRSN28-60-270-370
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
Prix254.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 mm
  • Taille du rail
    28 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    270 mm
  • Poids
    1.012 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    2436 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    17.1 N-m, 24 N-m, 35 N-m
  • OAL
    370 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    3480 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN28-60-270-370, TAILLE 28 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif