Spécifications
Dimensions
- Longueur210 mm
- Taille du rail35 mm
- Accident vasculaire cérébral190 mm
- Poids2.937 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale11025 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment386 N-m, 551 N-m, 76.3 N-m
- OAL450 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale15750 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis