Motion
SN43-370-510-930

ROLLON CORP
SN43-370-510-930

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 43 mm, course : 510 mm, 370 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050794
N° MFRSN43-370-510-930
Prix856.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN43-370-510-930

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 43 mm, course : 510 mm, 370 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050794
N° MFRSN43-370-510-930
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
Prix856.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    370 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    510 mm
  • Poids
    9.3896 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    27713 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    1709 N-m, 2441 N-m, 273.2 N-m
  • OAL
    930 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    39590 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN43-370-510-930, TAILLE 43 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté