Motion
213TTDB6012AA

LEESON ELECTRIC
213TTDB6012AA

Moteur de pompe - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 213JP , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3495 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054425
N° MFR213TTDB6012AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
213TTDB6012AA

Moteur de pompe - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 213JP , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3495 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054425
N° MFR213TTDB6012AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    213JP
  • Longueur du moteur sans arbre
    11.15
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    23.11 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    140 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    3495 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    23.0/11.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    F
  • kW
    7.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT2418
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856002853
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6209
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JP
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 10 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 213JP , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856002853
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 3600RPM GT2418 DP 230/460V 213JP
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme au couple 10:1 variable de service de l'onduleur EISA2007 et au couple 2:1 constant, 60/50 hertz, 190/380 volts au niveau inférieur suivant, ensemble standard d'isolation HP classe F F1, réversible à l'ensemble F2 , deviendra un élément d'accumulation lorsque le stock actuel sera épuisé