Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6312
- Taille du cadre324JPV
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Dimension C de la longueur totale35.81 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Poids651 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1188 tr/min
- Mot-clé de description25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge93.00 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW18.70 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856049506
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur25 hp
- Orientation du moteurhorizontal ou arbre vers le bas
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJP
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run ou Inverter
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
- Les moteurs à deux valeurs nominales sont 60/50 hertz, 190/380 volts à la puissance inférieure suivante
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2