Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre286JP
- Longueur du moteur sans arbre13.976377952755906
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale29.99 po
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Poids500 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base3545 tr/min
- Mot-clé de description40 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge35.5 A
- Efficacité de la pleine charge92.4 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAF
- kW30 kW
- Numéro de catalogue du fabricantGT2533
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856003119
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur40 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6211
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJP
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à couplage fermé 40 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 286JP , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856003119
- Volts à fréquence575 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à l’assemblage standard F1 de l’isolant à couple 10:1 variable et couple 2:1 constant de classe F pour service à l’onduleur EISA2007 , réversible à l’assemblage F2 deviendra un élément d’accumulation lorsque le stock actuel sera épuisé