Motion
ARCANOL-TEMP200-70G

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-TEMP200-70G

Graisse pour roulement - Haute température pour conditions extrêmes, épaississant Ptfe, base d’huile Pfpe, grade 2 Nlgi, -30 à 260°C, tube 70G
N° D’ARTICLE MI07055035
N° MFRARCANOL-TEMP200-70G
Prix136.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-TEMP200-70G

Graisse pour roulement - Haute température pour conditions extrêmes, épaississant Ptfe, base d’huile Pfpe, grade 2 Nlgi, -30 à 260°C, tube 70G
N° D’ARTICLE MI07055035
N° MFRARCANOL-TEMP200-70G
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
Votre prix136.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    70 g
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile d’alkylfluoro
  • Composition
    PTFE, huile d’alkylfluoro
  • Type de contenant
    Tube
  • Épaississeur de graisse
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F

Aperçu

Description du fabricant
ARCANOL-TEMP200-70G