Motion
5089
Oil Seal - Solid, 4.062 in Shaft Dia., 5.509 in OD, 0.597 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI07055114
N° MFR5089
Prix156.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 4.062 in Shaft Dia., 5.509 in OD, 0.597 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI07055114
N° MFR5089
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
Prix156.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.509 po
  • Largeur totale
    0.597 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.062 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893465470
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
5089 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.