Motion
ST81524
Bague rotative à course ouverte - série ST, diamètre d'arbre de 8 mm, diamètre extérieur de 15 mm, longueur totale de 24 mm, capacité de charge de 315 N, ouverte
N° D’ARTICLE MI07055317
N° MFRST81524
Prix102.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague rotative à course ouverte - série ST, diamètre d'arbre de 8 mm, diamètre extérieur de 15 mm, longueur totale de 24 mm, capacité de charge de 315 N, ouverte
N° D’ARTICLE MI07055317
N° MFRST81524
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
Votre prix102.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Longueur totale
    24 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Arbre Diamètre  
    8 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    315 N
  • Capacité de charge
    315 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557054167
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    M
  • Capacité de charge statique
    211 N
  • CUP_NON
    4549557054167

Aperçu

Description du fabricant
ST81524 DOUILLE

Vous pourriez également aimer