Motion
AZK12017518
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 120 mm, DI 175 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059804
N° MFRAZK12017518
Prix1,158.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 120 mm, DI 175 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059804
N° MFRAZK12017518
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
Prix1,158.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Diamètre intérieur
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    175 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    1640 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    313000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000669
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZK
  • Capacité de charge statique
    1160000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZK12017518 RB DE POUSSIÈRE MÉTRIQUE
  • Roulement du galet de butée