Motion
AZK12022015
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 120 mm, DI 220 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059805
N° MFRAZK12022015
Prix3,494.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 120 mm, DI 220 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059805
N° MFRAZK12022015
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
Prix3,494.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Diamètre intérieur
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    220 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    2730 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    415000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000676
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZK
  • Capacité de charge statique
    1980000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZK12022015 RB DE POUSSIÈRE MÉTRIQUE
  • Roulement du galet de butée