Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre130 mm
- Diamètre intérieur130 mm
- Extérieur Diamètre185 mm
- Global Largeur18 mm
- Poids1760 g
Détails
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineJP
- DescriptionRoulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
- Capacité de charge dynamique333000 N
- Code d’harmonisation8482.50.00.00
- Numéro CUP du fabricant4549557000690
- Rpm max.1900 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 °C à + 120 °C
- SérieAZK
- Capacité de charge statique1290000 N
- Type de palier de butéeRoulement du galet de butée
Aperçu
Description du fabricant
AZK13018518 RB DE POUSSIÈRE MÉTRIQUE
- Roulement du galet de butée
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature