Motion
AZK13023015
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 130 mm, DI 230 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059808
N° MFRAZK13023015
Price$3,761.67/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 130 mm, DI 230 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059808
N° MFRAZK13023015
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
Price$3,761.67/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    130 mm
  • Diamètre intérieur
    130 mm
  • Outside Diameter  
    230 mm
  • Overall Width  
    15 mm
  • Poids
    2940 g

Details

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    440000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000706
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZK
  • Capacité de charge statique
    2180000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZK13023015 RB DE POUSSIÈRE MÉTRIQUE
  • Roulement du galet de butée