Motion
AZK14018012
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 140 mm, DI 180 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059809
N° MFRAZK14018012
Prix1,516.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 140 mm, DI 180 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059809
N° MFRAZK14018012
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
Prix1,516.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Diamètre intérieur
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    920 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    184000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000713
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZK
  • Capacité de charge statique
    798000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZK14018012 RB DE POUSSIÈRE MÉTRIQUE
  • Roulement du galet de butée