Motion
AZK14019518
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 140 mm, DI 195 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059810
N° MFRAZK14019518
Price$2,075.63/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 140 mm, DI 195 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059810
N° MFRAZK14019518
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
Price$2,075.63/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    140 mm
  • Diamètre intérieur
    140 mm
  • Outside Diameter  
    195 mm
  • Overall Width  
    18 mm
  • Poids
    1860 g

Details

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    353000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000720
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZK
  • Capacité de charge statique
    1420000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZK14019518 RB DE POUSSIÈRE MÉTRIQUE
  • Roulement du galet de butée