Motion
AZK15020518
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 150 mm, DI 205 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059813
N° MFRAZK15020518
Price$2,141.96/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 150 mm, DI 205 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059813
N° MFRAZK15020518
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
Price$2,141.96/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    150 mm
  • Diamètre intérieur
    150 mm
  • Outside Diameter  
    205 mm
  • Overall Width  
    18 mm
  • Poids
    1980 g

Details

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    349000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000751
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZK
  • Capacité de charge statique
    1420000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZK15020518 RB DE POUSSIÈRE MÉTRIQUE
  • Roulement du galet de butée