Motion
AZK16027015
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 160 mm, DI 270 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059816
N° MFRAZK16027015
Prix5,800.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 160 mm, DI 270 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059816
N° MFRAZK16027015
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
Prix5,800.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Diamètre intérieur
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    3840 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    519000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000782
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZK
  • Capacité de charge statique
    2850000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZK16027015 RB DE POUSSIÈRE MÉTRIQUE
  • Roulement du galet de butée