Motion
AZK17023019
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 170 mm, DI 230 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059817
N° MFRAZK17023019
Prix2,547.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 170 mm, DI 230 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059817
N° MFRAZK17023019
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
Prix2,547.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Diamètre intérieur
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    2420 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    406000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000799
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZK
  • Capacité de charge statique
    1730000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZK17023019 RB DE POUSSIÈRE MÉTRIQUE
  • Roulement du galet de butée