Motion
AZK20026520
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 200 mm, DI 265 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059824
N° MFRAZK20026520
Prix4,541.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 200 mm, DI 265 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059824
N° MFRAZK20026520
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
Prix4,541.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Diamètre intérieur
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    265 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    3250 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    465000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000843
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZK
  • Capacité de charge statique
    2080000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZK20026520 RB DE POUSSIÈRE MÉTRIQUE
  • Roulement du galet de butée