Motion
AZK22029022
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 220 mm, DI 290 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059826
N° MFRAZK22029022
Prix5,314.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 220 mm, DI 290 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059826
N° MFRAZK22029022
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
Prix5,314.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Diamètre intérieur
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    4280 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    557000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000867
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZK
  • Capacité de charge statique
    2530000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZK22029022 RB DE POUSSIÈRE MÉTRIQUE
  • Roulement du galet de butée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon