Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre240 mm
- Diamètre intérieur240 mm
- Extérieur Diamètre315 mm
- Global Largeur24 mm
- Poids5520 g
Détails
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineJP
- DescriptionRoulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
- Capacité de charge dynamique695000 N
- Code d’harmonisation8482.50.00.00
- Numéro CUP du fabricant4549557000874
- Rpm max.1100 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 °C à + 120 °C
- SérieAZK
- Capacité de charge statique3250000 N
- Type de palier de butéeRoulement du galet de butée
Aperçu
- Roulement du galet de butée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation