Motion
AZK26034025
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 260 mm, DI 340 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059830
N° MFRAZK26034025
Prix8,798.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 260 mm, DI 340 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059830
N° MFRAZK26034025
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
Prix8,798.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Diamètre intérieur
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    6600 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    739000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000881
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZK
  • Capacité de charge statique
    3510000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZK26034025 RB DE POUSSIÈRE MÉTRIQUE
  • Roulement du galet de butée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon