Motion
AZK26042030
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 260 mm, DI 420 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059831
N° MFRAZK26042030
Prix18,318.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 260 mm, DI 420 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059831
N° MFRAZK26042030
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
Prix18,318.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Diamètre intérieur
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    18200 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    1430000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000898
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZK
  • Capacité de charge statique
    7490000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZK26042030 RB DE POUSSIÈRE MÉTRIQUE
  • Roulement du galet de butée

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon