Motion
AZK32050035
AZK32050035
N° D’ARTICLE MI07059835
N° MFRAZK32050035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AZK32050035
N° D’ARTICLE MI07059835
N° MFRAZK32050035
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    320 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    35 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    0 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000928
  • Rpm max.
    0 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Série
    "ERREUR :#S.O."
  • Capacité de charge statique
    0 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZK32050035 RB DE POUSSIÈRE MÉTRIQUE
  • Roulement du galet de butée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon