Motion
AZK6013010
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 60 mm, DI 130 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059837
N° MFRAZK6013010
Prix732.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 60 mm, DI 130 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059837
N° MFRAZK6013010
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
Prix732.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Diamètre intérieur
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    790 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    158000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000430
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZK
  • Capacité de charge statique
    634000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZK6013010 RB DE POUSSIÈRE MÉTRIQUE
  • Roulement du galet de butée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon