Motion
AZK6510011
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 65 mm, DI 100 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059839
N° MFRAZK6510011
Prix277.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 65 mm, DI 100 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059839
N° MFRAZK6510011
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
Prix277.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Diamètre intérieur
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Poids
    310 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    116000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000454
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZK
  • Capacité de charge statique
    379000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZK6510011 RB DE POUSSIÈRE MÉTRIQUE
  • Roulement du galet de butée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon