Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6875 po
- Extérieur Diamètre0.7850 po
- Global Largeur0.6250 po
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique8280 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BA1110ZOH a un diamètre d’alésage de 0.6875 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.7850 po, une largeur globale de 0.6250 po et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBA1110ZOH
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBA BA
- Capacité de charge statique13000 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation