Motion
BA1418ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.8750 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07059858
N° MFRBA1418ZOH
Prix16.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.8750 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07059858
N° MFRBA1418ZOH
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
Prix16.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    1.1250 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    19800 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BA1418ZOH a un diamètre d’alésage de 0.8750 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.1250 po, une largeur globale de 1.1250 po et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de soutien prolongé.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA1418ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    35600 N

Aperçu

Description du fabricant
COQUILLE BA1418ZOH PO NRB/EXTRÉMITÉ OUVERTE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon