Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Global Largeur1.3750 po
- Poids0.09 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique24100 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BA1422ZOH présente un diamètre d’alésage de 0.8750 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.1250 po, une largeur globale de 1.3750 po et un poids de 0.09 lb, ce qui le rend bien adapté aux applications à forte charge.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBA1422ZOH
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBA BA
- Capacité de charge statique45700 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation