Motion
BA348ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 2.1250 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07059882
N° MFRBA348ZOH
Prix57.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 2.1250 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07059882
N° MFRBA348ZOH
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
Prix57.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    16100 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BA348ZOH offre un diamètre d’alésage de 2.1250 po, un type de fermeture ouverte, une conception à bout ouvert, un diamètre extérieur de 2.5000 po, une largeur globale de 0.5000 po et un poids de 0.12 lb, ce qui le rend idéal pour les machines compactes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA348ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    26600 N

Aperçu

Description du fabricant
COQUILLE BA348ZOH PO NRB/EXTRÉMITÉ OUVERTE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon