Motion
BA3616ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 2.2500 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07059883
N° MFRBA3616ZOH
Prix60.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 2.2500 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07059883
N° MFRBA3616ZOH
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
Prix60.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.6250 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    39300 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BA3616ZOH a un diamètre d’alésage de 2.2500 po, un type de fermeture ouverte, une conception à bout ouvert, un diamètre extérieur de 2.6250 po, une largeur globale de 1.0000 po et un poids de 0.25 lb, ce qui le rend idéal pour les applications de service modéré.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA3616ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    85700 N

Aperçu

Description du fabricant
COQUILLE BA3616ZOH PO NRB/EXTRÉMITÉ OUVERTE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon