Motion
BA3620ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 2.2500 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI07059884
N° MFRBA3620ZOH
Prix67.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 2.2500 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI07059884
N° MFRBA3620ZOH
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
Prix67.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.6250 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    49400 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BA3620ZOH présente un diamètre d’alésage de 2.2500 po, une conception à extrémité ouverte, un diamètre extérieur de 2.6250 po, une largeur globale de 1.2500 po et un poids de 0.32 lb, ce qui le rend bien adapté aux systèmes à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA3620ZOH
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    115000 N

Aperçu

Description du fabricant
BA3620ZOH P.O.R. COQUILLE DE PO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon