Motion
BAM1014
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité fermée, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07059902
N° MFRBAM1014
Prix18.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité fermée, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07059902
N° MFRBAM1014
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
Prix18.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8125 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité fermée
  • Capacité de charge dynamique
    10700 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BAM1014 a un diamètre d’alésage de 0.6250 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémité fermée, un diamètre extérieur de 0.8125 po, une largeur globale de 0.8750 po et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de service modéré.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BAM1014
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BAM
  • Capacité de charge statique
    17500 N

Aperçu

Description du fabricant
BAM1014 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer