Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6875 po
- Extérieur Diamètre0.7850 po
- Global Largeur0.7500 po
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité fermée
- Capacité de charge dynamique10200 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BAM1112 présente un diamètre d’alésage de 0.6875 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémité fermée, un diamètre extérieur de 0.7850 po, une largeur globale de 0.7500 po et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend bien adapté aux assemblages de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBAM1112
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBAM
- Capacité de charge statique17000 N
Aperçu
Description du fabricant
BAM1112 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature